作業用振動軽減グローブ

作業用振動軽減グローブ 高儀

振動を伴う作業に
スマホ操作OK
ソフトなグリップ感、薄さを実現
洗濯OK
従来品とは違う軽量感・フィット感
むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材
振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用
ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい
ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単
カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能

仕様●(品質表示)●手の平部:合成皮革●手の甲部:ポリエステル アズワン品番65-9831-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68992475 -
1,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68992475 - 15113835 - - 斬丸 作業用振動軽減グローブ 高儀 15113835 斬丸 作業用振動軽減グローブ 高儀 1個(1個) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする