メタライズドフィルムコンデンサー100V WDQVシリーズ

メタライズドフィルムコンデンサー100V WDQVシリーズ アズワン

仕様●種別:フィルムコンデンサー●誘電体:ポリエステル●静電容量:100pF●定格電圧(DC):100V●誤差:±5%●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●エレメント構造1:メタライズド アズワン品番67-0349-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69058589 WDQV-103/100V
80
79
87 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする