3レンジ式アナログ絶縁抵抗計 PDMシリーズ

3レンジ式アナログ絶縁抵抗計 PDMシリーズ 三和電気計器

絶縁抵抗計の改訂JIS C1302-2002に準拠しています。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付

仕様●内蔵電池:6LR61(9Vアルカリ乾電池)×1●寸法/質量:H144×W99×D43mm/約310g●付属品:テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 アズワン品番67-0355-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69058826 PDM-1529S-P
28,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69058826 PDM-1529S-P 41203303 PDM1529S PDM1529S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203303 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする