USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ

USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ Lazos USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ Lazos USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ Lazos

端末機器2台を同時に充電することが可能です。
折りたたみ式のプラグ&小型サイズで持ち運びに便利です。
AC100~240Vに対応、海外での使用も可能です。
※渡航先に合わせて変換プラグは別途ご用意ください。
出力自動判別機能つきで、接続された端末を自動検知し、最適な電流値で充電できます。
マルチ保護システムで過電流、過電圧、ショート、過熱を防ぎます。
PSE取得済みの安全・安心設計です。

仕様●素材:ABS + PC難燃素材●サイズ:約46×28×46mm●重量:約46g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A●出力ポート:USBポート 2ポール●出力:各ポートDC 5V-2.4A、合計出力最大2.4A、出力自動判別IC付●プラグ:折り畳み式●認証:PSE アズワン品番67-0392-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69059298 L-AC2.4-W
860
849
934 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする