コンクリートビス(皿頭) CSシリーズ

コンクリートビス(皿頭) CSシリーズ マーベル コンクリートビス(皿頭) CSシリーズ マーベル

仕様●形状:皿頭●ネジ径:Φ6●長さ:35mm●材質:入数:75本 アズワン品番67-0434-53 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69060244 CS-635
1,410
1,398
1,538 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする