PEEKフィルム
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
仕様●厚み:0.4mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEK
アズワン品番67-2190-94
内容量1枚
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。