I.L.K(池田レンズ工業)
ファンシールーペ 2.5倍 45mm PF-45シリーズ
倍率2.5倍、レンズサイズ45mm、プラスチックレンズ使用。
仕様
●レンズサイズ:45mm●倍率:2.5倍●レンズ材質:プラスチックレンズ●本体重量:10g●商品サイズ:(約)108×56×7mm●色:赤
アズワン品番
67-2191-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061407
PF-45
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください