インパクトホルダー
簡単1秒脱着で本体付属のベルトフックをそのまま使えます。
仕様●幅(mm):75●奥行(mm):6●高さ(mm):65●マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用●50mm幅までのベルトに対応●材質/仕上:スチール、ステンレス●原産国:台湾●コード番号:388-5055
アズワン品番67-2246-14
内容量1個
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69062466 | 806030031 | 15114517 | - |
![]() |
インパクトホルダー左手用 | 高儀 | 1個(1個) | ¥2,798 税込¥3,078 | 注文コードが変更になりました。 |