セーフレーン SL-1シリーズ

セーフレーン SL-1シリーズ サンセルフ

夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に最適です。
接着力が高まるような底面形状設計のため、強固な固定が可能です。
視認性に優れた反射式道路票を業界最安値でご提供いたします。
道路上や駐車場内の突起物や縁石など危険個所への注意の呼びかけに。

仕様●取付仕様:接着剤使用(別売)●外径(mm):100●厚さ(mm):20●設置しやすい取っ手部分付き●材質/仕上:本体:ABS樹脂、反射部:PMMA樹脂●縁石上部など車両の踏み付けなどがない部分への設置を推奨しています。●原産国:中国●コード番号:407-5278 文字内容注意 アズワン品番67-2269-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69064015 SL-1W
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする