化学防護服 4545 4545シリーズ
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。
塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。
腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。
フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
仕様●色:ホワイト●サイズ:M●適合身長(cm):167~176●適合胸囲(cm):92~100●EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品●JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)●使い捨てタイプ●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)●注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●ゴーグル、マスク、手袋。●靴カバーは別売です。●原産国:ベトナム●コード番号:257-2199
アズワン品番67-2315-24
内容量1着
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69064645 | 4545 M | 79699334 | 4545 M |
![]() |
化学防護服 4545 | 3M(スリーエム) | 1着 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました。 |