現場用簡易アルミゲート AZゲート(反射なし) AZGシリーズ

現場用簡易アルミゲート AZゲート(反射なし) AZGシリーズ 安全興業

伸縮式で置くだけ簡単設置
軽いので持ち運びもラクラク

仕様●色:イエロー●幅(mm):315~4150●奥行(mm):470●高さ(mm):835●たたみ幅(mm):315●伸縮式●4Mタイプ●材質/仕上:スタンド部/ポリエチレン(PE)、格子部/アルミ●セット内容/付属品:格子用ステッカー32枚●原産国:日本●コード番号:436-7192 アズワン品番67-2336-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69064916 AZG-Y2
28,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする