矢印板 ガルバプリズム反射矢印板 折りたたみ JHGBOシリーズ

矢印板 ガルバプリズム反射矢印板 折りたたみ JHGBOシリーズ 安全興業

折りたたみ式で、持ち運びに便利です。
わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
工事現場などに

仕様●表示内容:矢印●間口(mm):900●高さ(mm):500●色:オレンジ/黒●折りたたみ可否:可●幅(mm):900●プリズム反射●折りたたみ式●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7134 アズワン品番67-2337-21 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69064925 JHGBO-900P
25,190
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする