現場用簡易アルミゲート RFゲート H900 RFGシリーズ
伸縮式で置くだけ簡単設置
軽いので持ち運びもラクラク
仕様●色:黒●幅(mm):190~2100●奥行(mm):450●高さ(mm):875●たたみ幅(mm):190●伸縮式●キャスターなし●材質/仕上:柱部/アルミ、格子部/アルミ、脚部/ポリプロピレン(PP)●セット内容/付属品:格子用ステッカー16枚●原産国:日本●コード番号:436-7205
アズワン品番67-2337-47
内容量1個
伸縮式で置くだけ簡単設置
軽いので持ち運びもラクラク