ニトリルうす手袋 アトリエ NB-814シリーズ
耐久性に優れた二重構造のニトリルゴム手袋です。
ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れ、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
食品衛生法適合品です。
組立て作業に。
各種メンテナンス作業に。
食品加工に。
仕様●色:リフレックスブルー●サイズ:S●全長(cm):24.5●手のひら周り(cm):17.2●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.14●すべり止め:あり●食品衛生法:適合●材質/仕上:ニトリルゴム●原産国:マレーシア●コード番号:346-3003
アズワン品番67-2357-83
内容量1箱(50枚)