スリッパ No.1500 No.1500シリーズ

スリッパ No.1500 No.1500シリーズ 内外ゴム スリッパ No.1500 No.1500シリーズ 内外ゴム

水洗いができて衛生的です。
EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。
体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。
来客用スリッパ。
屋内用。

仕様●色:グリーン●EVA一体成型●高温、直射日光での使用はしないでください。●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:337-1757 アズワン品番67-2362-24 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69065519 No.1500 GR
1,224
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする