【什器セットまるごと購入】 SF強化型片面タイプ W90×H210cm ブラック 2連結セット
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製
アズワン品番65-8119-47
内容量1セット
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。