460x355x700mm ランドリーバスケット

460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ460x355x700mm ランドリーバスケット - エスコ

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。
サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。
高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。
洗濯物の持ち運びもスムーズ。
折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。

仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレンアズワン品番65-9327-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69077814EA951FF-5
オープン
7,000
7,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする