600x185x805mm コンソールテーブル
エントランスや廊下、リビングで大活躍。
ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4
アズワン品番65-9328-37
内容量1個
注意
※注意※:【お客様組立品】