6FX8002-5DN06-1CA0 - MAT98515123 20m ケーブル ドライブ
Igus MAT98 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX8002-5DN06 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6145
アズワン品番65-7311-92
内容量1個