AC100V/ 5W 窓口業務マイクシステム

AC100V/ 5W 窓口業務マイクシステム エスコ

配線工事不要で置くだけの簡単設置ができます。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。
対面で適度な距離を保ちたい場所に

仕様●最大出力:親機スピーカー/5W、子機スピーカー/5W●指向性:親機/単一指向性、子機/全指向性●サイズ:親機/178×130×470(H)mm 子機/84×38×118(H)mm●ケーブル長:親機・子機間/4m●重量:608g●収音範囲:親機/最大約30cm、子機/最大約30cm●付属品:マイクスポンジ×1、ACアダプタ×1、ケーブルカバー×2、子機用両面テープ×2 アズワン品番65-9280-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69080045 EA763CJ-9A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする