AC100V/250kg 12.0m 電動チェーンブロック

AC100V/250kg 12.0m 電動チェーンブロック エスコ AC100V/250kg 12.0m 電動チェーンブロック エスコ AC100V/250kg 12.0m 電動チェーンブロック エスコ

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):12●巻上速度(m/分):10●重量(kg):20.5●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm アズワン品番65-9339-77 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69080115 EA987DE-12
オープン
197,000
216,700 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする