サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ BK ステン + Aサラ 4×65 200本入 BK ステン + Aサラ 4×65 200本入 注文コード 寸法(mm)d:M4 寸法(mm)L:65 表面処理:BK(SUS黒染め) 径×長さ:M4×65 仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:258-5167 アズワン品番67-1155-83 内容量1箱(200本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-02-0001-0040-0650-08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69087054 20-02-0001-0040-0650-08 ¥7,756 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レニー(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピーク(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 PVDF(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ポリカ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 PPS(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピークGF30(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ ポリカ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピーク(-)サラコ(UNF 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ PVDF<G>(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ 大阪魂 税込¥8,859 ¥8,054 バスケットへ ピーク#0-1(+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS アウプR(ナベ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステンコートAXマルチビスナベ(ALC 大阪魂 税込¥7,043~ ¥6,403~ ノンクロS グットビス(ナベ 大阪魂 税込¥2,284 ¥2,076 ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ 大阪魂 税込¥7,043~ ¥6,403~ ブラック (+)パーチビス(サラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-B+-)2ジョウネジナベWH 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-ユニ (+)JPF 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS410 ファムコン(+)ナベ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)パーチビス(トラス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ皿小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品