BR50片面ネットタイプ W90×H135 サイドネットセット ホワイト
什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
充実したオプションとローコストで組み立てやすいゴンドラ什器。
仕様●セット内容●▼片面(W90×H135cm)ネットタイプ本体(61-421-95-1)×1●▼サイドネット(61-22-9-1):H135cm ×2●▼ストッカー(61-422-29-1):W90cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-3):W90×D30cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-4):W90×D35cm ×1●▼差し込み式ミニ角バーセット(61-651-71-2):W90×D5cm ×2
アズワン品番67-2189-16
内容量1セット