ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH釘止め短冊330
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
横架材互の接合に。
仕様
●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101
アズワン品番
67-2216-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102847
10177176
¥
461
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください