Ground modular terminal block 1袋 50個入

Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

仕様●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7699 アズワン品番65-7582-39 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69111010 3031678
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする