Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です