ABB
JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall
仕様
●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494
アズワン品番
65-7794-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123646
2TLA022310R0800 JSM Orion10
¥
49,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください