BOURNS
LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323
アズワン品番
65-7226-68
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123917
SM453229A-381N7Y
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください