Seeed Studio
Mini USB cable 100cm
100CM mini usb cable、it is needed anywhere.
仕様
●長さ:1m●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:miniB(オス)
アズワン品番
67-0477-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129840
321010005
¥
530
¥
509
¥
560
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください