ABB
Orion WET-150 -Protective tube for O1B
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1508
アズワン品番
65-7795-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130838
2TLA022313R0900 Orion WET-150
¥
276,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください