ABB
Orion WET-K090 - Protective tube for O2
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1512
アズワン品番
65-7794-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130847
2TLA022313R3200 Orion WET-K090
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください