SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット

SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット アズワン SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット アズワン SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット アズワン SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット アズワン

什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番67-2189-13 内容量1セット
注意
※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。
※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69133419 61-760-68-1
344,000
343,000
377,300 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする