T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 1125 1セット 10個入

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 1125 1セット 10個入 サンドビック

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:4.0mm

仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:1.5●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:573-5874 アズワン品番65-8219-99 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69143438 R151.2400029E
21,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする