T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 235 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
中送り加工用
幅:2.39mm
仕様●チップサイズ:20●la:2.3876●re:0.1778●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5429
アズワン品番65-8208-56
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
中送り加工用
幅:2.39mm