T-Max 旋削用ポジチップ 130 H13A 1セット 10個入

T-Max 旋削用ポジチップ 130 H13A 1セット 10個入 サンドビック

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PGN●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6602 アズワン品番65-8260-79 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69143544 TPGN160308
18,100
18,080
19,888 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする