WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR
仕様
●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910
アズワン品番
65-7213-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143876
7499121211
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください