SPARKFUN
USB Cable A to B - 6 Foot
仕様
●長さ:1.8m●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●USB規格:USB 2.0
アズワン品番
67-0452-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144384
CAB-00512
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください