Seeed Studio
USB Cable Type A to B - 30CM Black
USBケーブル オスタイプAから
オスタイプB、長さ30cm,カラーブラック、Arduino Uno で動作
RoHS準拠
仕様
●長さ:30cm●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●RoHS:2016/10/21時点
アズワン品番
67-0477-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144400
321010003
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください