ROLINE
USBケーブル USB C → USB A
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:150mm●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:197-3413
アズワン品番
65-7466-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144479
11.02.9030-10
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください