TELEMECANIQUE SENSORS
XCSTA 安全インターロックスイッチ Glass Fibre Reinforced PA 2NO / NC
XCSTA安全インターロックスイッチ
仕様
●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:279-6393
アズワン品番
65-7814-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69145827
XCSTA591
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください