Φ54x160mm/350mm ロールクリーナー ウレタン/身体用

Φ54x160mm/350mm ロールクリーナー ウレタン/身体用 エスコ

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
使用方法:衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。
持ちやすいよう柄のついたボディ用です。
背中の届きにくい場所も簡単に届きます。
ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。
柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く)

仕様●サイズ(mm):Φ54×幅160●材質:ポリウレタン●全長(mm):350●軸受けにベアリングを使用●従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率!●水洗いで1~2年繰り返し使える! アズワン品番65-9310-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69146089 EA922BA-13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする