ありがとう大判ウェットティッシュ 20枚×100個入

ありがとう大判ウェットティッシュ 20枚×100個入 アズワン

クリスマスイベントのノベルティとして喜ばれるウェットティッシュ
ブルー、イエロー、ピンクなどカラフルな花柄デザインで、3色をランダムにアソートしています
不織布のウェットティッシュは20枚入りです

仕様●素材:不織布●サイズ:20×18×2cm●内容量:20枚●3色アソート(ピンク・イエロー・ブルー) 色指定不可●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 アズワン品番65-8118-61 内容量1セット(100個)
注意
※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69146990 28-134-8-1
16,900
16,800
18,480 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする