曜日別特売

アルコールチェッカーBT

アルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT - ジェイ・シー・ティ

電池化学式(燃料電池)センサー搭載アルコール検知器です。
Bluetoothスマホ連動タイプ。
信頼性の高い燃料電池センサーを搭載。
スマートフォンのApp対応のアルコールの有無を素早くチェックするスマホ連動タイプのデジタル呼気アルコール測定器です。

仕様●燃料電池センサー●Bluetooth:iOS/Android スマホ連動タイプ●センサー寿命:使用後1年経過または、2,000回以内●ウォームアップ時間:約5秒●測定時間:約4秒●電源:単4形アルカリ乾電池×1本 別売●測定精度:測定結果が0.25mg/Lの場合:±0.05mg/L●呼気中アルコール濃度測定範囲:0~2.000mg/L●呼気中アルコール濃度最小単位:0.001mg/L●商品寸法:幅66×高さ47×厚み19mm(マウスピースを除く)●本体重量:52g(電池含む)●保証期間:ご購入日より1年間●内容物:本体、マウスピース5個、取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-8770-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69147008AT8-JCT
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする