ケーブル 1 m CABLE-D15SUB/B/Sシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ピンストリップ及びソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:1 m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/B/S●コード番号:224-9836
アズワン品番65-7435-90
内容量1個
ケーブル の新着商品




