エスコ
シニアグラススタンドセット
セット内容:スタンド大×1個、スタンド小×1個、老眼鏡×3本(強・中・弱)、「ご自由にお使いください」シール×2枚
老眼鏡は抗菌仕様(SIAA認定商品)です。※スタンドは抗菌仕様ではありません。
仕様
●仕様:めがね3本+スタンド●サイズ:スタンド/210(W)×75(D)×81(H)mm 老眼鏡/145(W)×30(D)mm、テンプル長さ/135mm●重量(g):252●材質:レンズ/アクリル(単焦点クリアーレンズ)フレーム/プラスチック●レンズカラー:クリアー●強中弱の老眼鏡がセットになった老眼鏡スタンド
アズワン品番
65-9283-67
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174308
EA800LX-20A
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください