Thermo Scientific Nalgene
シリンジプレフィルター ガラス繊維 25mm 1箱 50個×1パック入
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):1.1●メンブレン径(mm):25●未滅菌●包装:バルク●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-77
内容量
1箱(1パック×50個)
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174947
722-2000
¥
23,560
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください