ストレートケーブル 補強材入

ストレートケーブル 補強材入 CUC(中国産業)

バッテリー側接続1個、ファン接続側1個用の先端補強入り高耐久接続ストレートケーブル。

仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約40×130×30mm●商品重量:約35g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約40×130×30mm●パッケージ重量:約40g アズワン品番65-8963-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69206596 #9988-999-F
330
319
351 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする