セトクラフト
スマホスタンド トリケラトプス
躍動感あふれるスマホスタンドシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅8.5×奥行14.5×高さ11cm●本体重量:439g●個装サイズ:幅17.5×奥行11.2×高さ16.4cm●個装重量:526g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69208014
SR-4102
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください