データケーブル 3芯 0.5 mm2 20 AWG
メータ、ケーブルリール、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線、カラーシングルワイヤ:黒 1、黒 2、緑 / 黄、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/0.5●芯数:3●断面積:0.5 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:4.5mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:22.5 mm●コード番号:853-0938
アズワン品番65-7364-81
内容量1個
商品豆知識