デジタルカーボンノギス

デジタルカーボンノギス ウィキャン

外径・内径・深さ・段差など様々な測定にすぐ使えます。
軽くて錆びず、対象物をキズつけにくいです。
任意の位置でゼロリセット、比較測定も簡単です。
デジタル表示が読みにくい体勢でも、HOLDスイッチで数値の固定ができます。

仕様●測定範囲:0~150mm●最少読み取り値:0.01mm●サイズ:約幅78×長さ237×厚さ15mm アズワン品番67-0432-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69219756 WJ-561
2,750
2,698
2,968 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする